Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DKE 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7966220
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234825
EAN/GTIN:
     4041056032320
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
AEG DKE 150 - Heizelement - Wandbefestigung - 1.5 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Gefrierschutzsteuerung
Heizkapazität
1.5 kW
Heizmethode
Konvektion/Wärmewellen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
101 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
50.4 cm
Gewicht
9.7 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.