Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TCH 26 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7966468
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000522
EAN/GTIN:
     4052138016510
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Trotec TCH 26 E - Heizelement - zum Aufstellen - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik, Frostschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 24 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Konvektion
Belüftet
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stützfüße
Kennzeichnung
Eurofins GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
8.7 A
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.