Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HGO 3400/2 K Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7966598
Herst.-Nr.:
     103020079
EAN/GTIN:
     4012294211846
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
ROWI HGO 3400/2 K Pro - Gasofen - Mobil - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gasofen
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung bei Sauerstoffmangel
Energietyp
LPG
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 40 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Heizkapazität
3.4 kW
Rollen enthalten
Ja
Umgebung
Innen und draußen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gasschlauch, Gasdruckregler
Kennzeichnung
DVGW, EN 2015/1186
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
77.5 cm
Gewicht
12.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46.9 cm
Tiefe (Versand)
36 cm
Höhe (Versand)
80 cm
Gewicht (Versand)
13.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Gasheizung
Zündungsart
Piezo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.