Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer FC-70R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7974608
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     40-00001990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Extender
FC-70R ist ein Protokoll-Übersetzer von RS-232 in USB-Signale für die Fernbedienung von gesicherten und nicht-gesicherten HighSecLabs-Produkten. HighSecLabs-Produkte werden durch Tastaturkürzel bedient. Der FC-70R übersetzt die RS-232 Steuerbefehle in Tastaturkürzel.
Kramer FC-70R - Umwandler von seriellem RS-232 auf USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Umwandler von seriellem RS-232 auf USB
Breite
12 cm
Tiefe
7.15 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
100 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Terminals
Terminals
(2) x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ (1) x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ (1) x seriell - Klemmleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,12*
€ 547,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,62*
€ 518,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.