Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 56 XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7991673
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     319.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
2 Personen, 1 Unterbett! Extra groß und mit 2 Schaltern ausgestattet kann jeder seine individuellen Wärmeeinstellungen vornehmen.
Beurer UB 56 XXL - Heizdecke
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizdecke
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Automatische Abschaltung
Nach 720 Minuten
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
160 cm
Tiefe
150 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.