Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Smart Kids Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7995715
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-169204
EAN/GTIN:
     3417761692042
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
tablet pc
VTech Smart Kids Tablet - LCD-Spiel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
186 g
Produkttyp
LCD-Spiel
Verschiedenes
Batterie erforderlich
2 x AA-Typ
Bildschirm
Typ
LCD-Display einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.