Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GRILLE 4X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8001223
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER 4 X 6
EAN/GTIN:
     4007540046457
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Visaton GRILLE 4X6 - Gitter für Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.6 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
11.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gitter
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Bestimmt für
Lautsprecher
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.