Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Camelion AG10-BP10 Batterie 10 x LR54
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8007908
Hersteller:
Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
12051010
EAN/GTIN:
4260216454981
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Camelion AG10-BP10 - Batterie 10 x LR54 - Alkalisch - 80 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.31 cm
Gewicht
1.1 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.16 cm
Batterie
Typ
LR54
Technologie
Alkalisch
Kapazität
80 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Merkmale
Quecksilberfrei
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
camelion knopfzelle
,
knopfbatterie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,20*
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Pack Knopfzelle Camelion CR2330, 1 St.
Camelion Batterien
13001330
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen