Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K72 Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
AKG K72 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8011660
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGK72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem ohrumschließenden, geschlossenen AKG K72 trifft professioneller Sound auf Design und attraktiven Preis. Die professionellen 40mm Treiber offenbaren sogar die feinsten Soundnuancen und stellen sicher, dass diese auf jedem verwendeten System wiedergegeben werden. Das sich selbst justierende Bügelband, zusammen mit der leichtgewichtigen Bauart sorgt für unübertroffenen Tragekomfort beim Monitoring von Stimmen oder beim Tracking einer Basslinie. Entworfen von dem Unternehmen, dessen Mikrofone und Kopfhörer dazu beigetragen haben, einige der weltweit außergewöhnlichsten Aufnahmen zu bewerkstelligen, liefert der robuste AKG K72 ein beeindruckendes Hörerlebnis - ganz egal ob unterwegs oder zu Hause.
AKG K72 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
200 g
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter 3,5 mm bis 6,3 mm
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
112 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
16 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
200 mW
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.