Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAURASTAR LIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8018287
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0303.511
EAN/GTIN:
     0790776001119
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar
Lift Pure White ist eine tragbare Dampfbügelstation von Laurastar, die Ihnen drei Funktionen in einem bietet: Bügeln, Entknittern und Hygiene für alle Ihre Textilien. Mit Ihrem einzigartigen Design und außergewöhnlichen Dampf-System macht sie Ihnen das Bügeln schöner und leichter.
LAURASTAR LIFT - Dampfbügeleisen mit automatischer Abschaltung - Grundplatte: Aluminium - 2200 W - Reinweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Reinweiß
Produkttyp
Dampfbügeleisen
Heizsohlentyp
Aluminium
Anti-Kalk-System
Ja
Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassererhitzer
1.1 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Dampf-Typ
Konstanter Dampf
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellänge
2 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
5.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Feingewebeschutz ¦ Antikalk-Patrone
Anzeigen
Wasserstandsanzeige
Ja
Bereit/Dampf Anzeige
Ja
Anzeige für Entleerung des Wassertanks
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.