| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8018501 Herst.-Nr.: 43201570100 EAN/GTIN: 4008496872480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das NanoSeries Groom Essentials Set NE3455 beinhaltet einen beidseitigen vertikalen Trimmer mit Auswaschfunktion, einen Nagelknipser mit Feile, eine Nagelschere sowie eine Pinzette und kommt in einem schicken Aufbewahrungsetui. Der Trimmer ist ausgestattet mit 2 Aufsteckkämmen, der Komfort-Trim-Technologie und einer Aufhängeöse für eine komfortable Handhabung und Reinigung. Das Gehäuse des Trimmers ist aus antimikrobiellem Nano-Silber, welches Bakterien abweist und das Bakterienwachstum hemmt, für eine hygienische Anwendung und weniger Hautirritationen. Für mehr Flexibilität ist der Hygiene Clipper 100 % wasserfest für Nass- und Trockenanwendungen geeignet und Batteriebetrieben. Dank des Aufbewahrungsetuis und der umfangreichen Accessoires ist das NanoSeries Groom Essentials Set ideal als Geschenk oder für Reisen geeignet. Remington NE3455 NanoSeries - Trimmer - schnurlos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Trimmer - schnurlos | ![](/p.gif) | Kategorie | Haarentfernung | ![](/p.gif) | Nutzung | Trocken, nass | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | ![](/p.gif) | Garantiedetails | 3 Jahre mit Produktregistrierung | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Reisekoffer ¦ Vertikaltrimmer ¦ Pinzette ¦ AA-Batterie ¦ Schere ¦ Nagelschneider ¦ Kammzusatz x 2 | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | Energieversorgung | Batterietechnologie | Alkalisch | ![](/p.gif) | Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl benötigter Batterien | 1 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 10 cm | ![](/p.gif) | Tiefe (Versand) | 3.6 cm | ![](/p.gif) | Höhe (Versand) | 18.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht (Versand) | 265 g | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Trimmer | Bart, Koteletten, Ohrhaar, Nasenhaar, Augenbraue | ![](/p.gif) | Abwaschbarer Kopf | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |