Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer ND-DVR100 Kamera für Armaturenbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer ND-DVR100 Dashcam Full HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Pioneer ND-DVR100 Dashcam Full HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Pioneer ND-DVR100 Dashcam Full HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Pioneer ND-DVR100 Dashcam Full HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8041878
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     ND-DVR100
EAN/GTIN:
     0884938374194
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
pioneer dashcam
Pioneer ND-DVR100 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 27.5 BpS - GPS / GLONASS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB 2.0
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
27.5 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 500 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
114 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Bewegungserkennungstechnologie, rotierender Linsen-Block
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
390 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Schleifenaufnahme, automatisches Ein-/Ausschalten, Parkmodus, Datums- und Zeitstempel, WDR-Technologie, Event Recording Modus, GPS-Kennzeichnung
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS / GLONASS
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
8 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.