| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8043610 Herst.-Nr.: DP760 EAN/GTIN: 6947273702238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grandstream DP760 - DECT-Repeater für DECT Basisstation Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 9 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.85 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 143 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | DECT-Repeater | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Netzteil, DECT-Repeater, Ethernetkabel | ![](/p.gif) | Max. Betriebsabstand | 300 m | ![](/p.gif) | Drahtlosschnittstelle | DECT | ![](/p.gif) | Unterstützte Digital Audio Standards | G.726, G.722 | ![](/p.gif) | Bestimmt für | DECT Basisstation | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, EN 60950-1, ANATEL, EN 301 406, EN 50385, FCC Part 15 D, EN 301 489-1, EN 301 489-6, EN 55032 | ![](/p.gif) | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter, Strom über Ethernet (PoE) | Verbindungen | Verbindungen | Netzwerk - RJ-45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |