Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GXV3370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8053331
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXV3370
EAN/GTIN:
     6947273702528
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Bildtelefon
Videotelefon
Grandstream GXV3370 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) - 7-Wege Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 16 Zeilen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Integrierte Komponenten
Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Electronic hook switch (EHS) / RJ-9 ¦ HDMI ¦ Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 7.0 Nougat
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Webbrowser, E-Mail-Client, integrierter Kalender
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
7-Wege
VoIP-Dienste
Skype
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
1 Megapixel
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
16 Zeilen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.