Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 533 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8072847
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     700841
EAN/GTIN:
     4250679502831
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Vornado 533 - Lüfter - Mobil, zum Aufstellen - 19.1 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
504 m3/h
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC, RoHS, REACH, LVD, ERP
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
28.7 cm
Gewicht
1.81 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
48.1 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
18 cm
Tiefe (Versand)
29.8 cm
Höhe (Versand)
25.4 cm
Gewicht (Versand)
2.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
19.1 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.