Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado Zippi-EU Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8072849
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701177
EAN/GTIN:
     4250679502800
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator vornado
tischventilator
Vornado Zippi-EU - Lüfter - Tisch, Mobil - 18.8 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, Mobil
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Material
Polystyrol
Luftmenge
880 m3/h
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Neigungskopf
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC, RoHS, REACH, LVD, ERP
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.1 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
22.9 cm
Gewicht
695 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
20 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13.2 cm
Tiefe (Versand)
11.5 cm
Höhe (Versand)
15 cm
Gewicht (Versand)
0.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
45.8 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
18.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.