Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix Kiddypix Mystery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8073904
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     4260041685673
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Ob beim Spielen, Toben oder Entdecken: Die KiddyPix Mystery ist die ideale erste Kamera für die ganz Kleinen. Dank der ergonomischen Form ist sie einfach zu halten, ohne dass dabei die Finger die Linse verdecken. Die vordere Linse nimmt schöne Fotos mit einer Auflösung von bis zu 5 MP (interpoliert) und farbenfrohe Videos mit Ton und einer Auflösung von bis zu Full HD (1920x1080 bei 25 fps durch Interpolation) auf. Die hintere Linse eignet sich bestens für die ersten Selfies. Auf dem 2"-LCD-Display können die kleinen Fotografen und Fotografinnen ihre Aufnahmen direkt anschauen und sogar mit verschiedenen hübschen Rahmen verzieren. Die mitgelieferte Handschlaufe sorgt dafür, dass die KiddyPix Mystery auch auf dem Abenteuerspielplatz oder beim Toben im Freien nicht verloren geht.
Easypix Kiddypix Mystery - Digitalkamera - Kompaktkamera - 1.3 MPix / 5.0 MP (interpoliert) - 1080p / 25 BpS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
1.3 Megapixel / 5.0 Megapixel (interpoliert)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Computerkonnektivität
Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, USB-Kabel
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (optional)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 3.56 f/2.6 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
80 Grad
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - reelles Bild
Merkmale
Beidäugige Betrachtung
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, integrierte Spiele, rückseitige Kamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
165 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 165 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 2592 x 1944 - interpoliert ¦ JPEG 2048 x 1536 - interpoliert ¦ JPEG 1280 x 720
Videoaufnahme
AVI - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - interpoliert ¦ AVI - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.