Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Microphone Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8075317
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204219
EAN/GTIN:
     5706991022308
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer
Schlanker Schaumstoff-Mikrofonschutz für das VXi Passport, Tria und BlueParrott B250-XT. Stückzahl: 10.
Jabra Microphone Cover - Windschutz für Mikrofon (Packung mit 10) - für Envoy 2010U Mono; Envoy Office 2031U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Windschutz
Bestimmt für
Mikrofon
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
VXi Envoy 2010U Mono ¦ VXi Envoy Office 2031U
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
202846
ab € 8,90*
Ähnlich
Jabra
204159
ab € 5,37*
Ähnlich
Jabra
204160
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.