Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Chief PAC900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8091275
Herst.-Nr.:
     PAC900
EAN/GTIN:
     0841872171197
Chief PAC900 - Hartschalentasche für Flachsiebständer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
148 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
35.4 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Robuste Außenseite
Empfohlene Verwendung
Für Flachsiebständer
Räder enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.