| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8093978 Herst.-Nr.: D70030 EAN/GTIN: 7640186610308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm aufgelegt, Plastikhalter, die am Rahmen des Bildschirms befestigt werden, halten den Filter in Position. Bei Bedarf wird der Filter einfach vom Bildschirm entfernt. Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. DICOTA Secret - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - Schwarz - für Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KJ Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.88 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 22 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest | ![](/p.gif) | Installationstyp | Entfernbar - Plug-in | ![](/p.gif) | Dicke | 0.38 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KJ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, bildschirmfilter dicota |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |