Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta MIZ 0023 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1624497
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     MIZ 0023 N
EAN/GTIN:
     4260515334427
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
respekta MIZ 0023 N - Kohlefilter (Packung mit 2) - für Economy CH 44068-90, CH 44090-90; Premium CH 66038-90, CH 99040-60, CH 99040-90, CH44060
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kohlefilter
Für
Abzugshaube
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Höhe
3.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Länge
0.4 m
Durchmesser
17.5 cm
Filter
Filter Lebensdauer
3 Monate
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
18 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
8 cm
Gewicht (Versand)
0.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Respekta CH 22035 IX ¦ respekta Economy CH 22035 IX A, CH 44068-90 IX-A, CH 44078-60 IX-A, CH 44090-90 GA ¦ respekta Premium CH 66038-60 S, CH 66038-60 W, CH 66038-90 S, CH 66038-90 W, CH 99040-60 S, CH 99040-60 W, CH 99040-90 S, CH 99040-90 W, CH44060GAM
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 15,63*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 29,04*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.