Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Vantage K155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8098537
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Avaya Vantage K155 ist ein Telefon der dritten Generation, das die multidimensionalen Anforderungen einer neuen multimedialen Generation von Anwendern erfüllt. Das Gerät wurde für Benutzer entwickelt, die herkömmliche Wahl- und Funktionstasten bevorzugen und eignet sich sowohl für große Unternehmen mit Avaya Aura als auch für mittelständige Unternehmen, die IP Office von Avaya verwenden. Avaya Vantage K155 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen für eine einzigartige Benutzererfahrung. Dieses flexible und leistungsstarke Endgerät, passt sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe und Prozesse ein. Mit Vantage K155 genießen Sie die Vorteile eines Schreibtischtelefons und die Flexibilität einer Anwendungsplattform - modern, verbunden und personalisiert.
Avaya Vantage K155 - VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office 11.0, Avaya Aura Platform 6.3 FP4
Verschiedenes
Verbindungen
Analoger Telefonanschluss / RJ-9 ¦ Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
16 GB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Farbtiefe
4-Bit (16 Graustufen)
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Anzeigensprachen
Latein, Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 6.0.1 (Marshmallow)
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP, RTP, SNTP, SRTCP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, Opus
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.