Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Vantage K165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8098549
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Avaya Vantage ist ein eigenständiges Desktop-Gerät für einen einfachen, sofortigen, nahtlosen und intuitiven Einsatz. Nutzer können über eine einzige Schaltfläche gleichzeitig verschiedene Dienste starten, wie etwa Sprachdienste, Chat und Apps zur Zusammenarbeit, und das ohne unnatürliche Aussetzer oder Pausen. Der Wechsel zwischen Geräten wird damit überflüssig. Vantage ist ein einzigartiges anpassbares Desktop-Gerät, das die Vorteile eines Deskphone und gleichzeitig die Flexibilität einer Anwendungsplattform bietet. Modern, verbunden und personalisiert. Installieren Sie Ihre Apps auf diesem stylischen, benutzerfreundlichen Gerät. Avaya Vantage eignet sich optimal für Schreibtische, Hotelzimmer, Pflegeeinrichtungen, Informationsterminals - überall dort, wo die Nutzer auf ihre Anwendungen zugreifen müssen. Dank der offenen Integrierung und Erweiterbarkeit mit dem Avaya Breeze Client SDK können Sie Vantage für Ihre Branche, Ihr Unternehmen und seine Benutzer personalisieren. Ermöglichen Sie mit diesem leistungsstarken und anpassbaren Gerät einzigartige Nutzererfahrungen, die sich in Ihre Workflows und Geschäftsprozesse einbinden - und genießen Sie dabei die Vorteile eines Schreibtischtelefons mit der Flexibilität einer Anwendungsplattform.
Avaya Vantage K165 - VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 LE - SIP, RTP, SRTP, SRTCP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office 11.0, Avaya Aura Platform 6.3-8.0
Verschiedenes
Verbindungen
Analoger Headset-Anschluss / RJ-9 ¦ Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
16 GB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Latein, Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 8.1 Oreo
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 LE
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Ja
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP, RTP, SNTP, SRTCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP, SRTCP
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.