| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8104901 Herst.-Nr.: MU7V2ZM/A EAN/GTIN: 0190198889973 |
| |
|
| | |
| Mit dem Apple 18W USB-C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein iPad Pro zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB-C fähigen Gerät kompatibel. Für optimales Laden empfiehlt Apple jedoch, ihn mit dem 11" iPad Pro oder dem 12,9" iPad Pro (3. Generation) zu verwenden. Du kannst ihn auch an ein iPhone 8 oder neuer anschließen, um die Schnellladefunktion zu nutzen. Apple - Netzteil - 18 Watt (24 pin USB-C) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 18 Watt | | Ausgabeanschlussstellen | 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |