Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TDS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8106668
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000017
EAN/GTIN:
     4052138009888
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer trotec
elektroheizer
Trotec TDS 30 - Lüfter/Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - CEE 16A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
458 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
5.5 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 62233:2008, Directive 2011/65/EU, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/30/EU, EN 60335-2-30:2009+A11:2012, EN 55014-2:2015
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
5500 W
Kabellänge
1.35 m
Spannung
400 V / 50 Hz
Nennstrom
8 A
Steckertyp
CEE 16A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.