Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike Premium Touch SMP3710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1006-8134047
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SMP3710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Lautsprecher-Mikrofon
Lautsprechermikrofon
Philips SpeechMike Premium Touch SMP3710 - SMP3700 Series - Lautsprechermikrofon - USB - dunkelgrau perlfarben metallisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Dunkelgrau perlfarben metallisch
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Lautsprechermikrofon - USB
Serien
SMP3700 Series
Gehäusematerial
Hochwertige Polymere mit antimikrobiellen Zusatzstoffen
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kennzeichnung
Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Enthaltene Software
Treiber & Dienstprogramme
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.5 m
Audioausgang
Membran
30 mm
Frequenzgang
300 - 7500 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Tracking
Sensoren
Touch-Sensor
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 200 - 12000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dBA
Frequenzgang
200 - 12000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.