| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8135043 Herst.-Nr.: F8W915ZZBLK EAN/GTIN: 0745883774166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das robuste, präzisionsgefertigte Hartglas lässt sich bündig zu den Rändern des Displays anbringen, um für vollflächigen Schutz zu sorgen. Hochentwickelter Stoßschutz, maximale Härte für besseren Kratzschutz und hohe Berührungsempfindlichkeit werden kombiniert, um ein optimales Benutzererlebnis und mehr Belastbarkeit zu ermöglichen. Belkin TemperedCurve - Bildschirmschutz für Handy - Glas - durchsichtig - für Apple iPhone XS Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Temperglas | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Staubentfernungssticker, einfach auszurichtendes Fach | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest | ![](/p.gif) | Dicke | 0.33 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone XS Max |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, belkin displayfolie, displayfolie, iphone schutzglas iphone xs max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |