Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuietSet HSF600BE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8135798
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSF600BE4
EAN/GTIN:
     4022167206008
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator honeywell
standventilator
Honeywell QuietSet HSF600BE4 - Lüfter - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
807 m3/h
Besondere Merkmale
Einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
70°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
30 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
122 cm
Gewicht
6.42 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
55 cm
Tiefe (Versand)
18.8 cm
Höhe (Versand)
58.5 cm
Gewicht (Versand)
8.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
48 dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,91*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.