Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8139903
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02037-13
EAN/GTIN:
     0753759211899
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Für Autofahrer, die auf Reisen gerne Abenteuer erleben, ist das Garmin DriveSmart 55-Navi der ultimative Begleiter. Die einfache Menüführung und benutzerfreundliche Karten machen die Verwendung zum Vergnügen. Abbiegehinweise sind auf dem hellen, hochauflösenden und rahmenlosem Multitouch-Glasdisplay des Garmin DriveSmart 55 einfach abzulesen.
Garmin DriveSmart 55 - Traffic - GPS-Navigationsgerät - Kfz 5.5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, LIVE Services, Anzeige von Straßenkreuzungen, Garmin Real Directions, Smart-Benachrichtigungen, Point Of Interest (POI), 3D Buildings
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Mitgelieferte Software
HERE Maps, Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Vorgeladene Karten
Europa
Verkehr
Garmin Traffic
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Saugfußmontage, Netz-/Datenkabel mit digitalem Netzempfänger
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.72 cm
Tiefe
1.78 cm
Höhe
7.62 cm
Gewicht
150.5 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
5.5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1200 x 720 Pixel
Funktionen
Durchgehende Glaskante
Anzeigebreite
12.1 cm
Anzeigehöhe
6.8 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.