Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

SmartMetals Montagekomponente (verriegelbarer Deckel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8141892
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     063.7260
EAN/GTIN:
     8718868870223
SmartMetals - Montagekomponente (verriegelbarer Deckel) - für Bodenlift - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
67.9 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
4 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
Bodenlift
Montagekomponenten
Verriegelbarer Deckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.