| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8142839 Herst.-Nr.: D31710 EAN/GTIN: 7640158668870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Folie haftet dank der Magnetstreifen innerhalb von Sekunden direkt auf der gesamten Oberfläche Ihres Displays. Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. DICOTA Secret - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - 11" - durchsichtig - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 24.4 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 31 g | ![](/p.gif) | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke | ![](/p.gif) | Dicke | 1.5 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 11" | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, bildschirmfilter ipad, bildschirmfilter, bildschirmfilter dicota |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |