Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola PMLN7851A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8146325
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMLN7851A
EAN/GTIN:
     0748091006876
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Motorola PMLN7851A - Headset - Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - für MOTOTRBO XPR 3300, XPR 3500, XPR 73XX; MOTOTRBO SL3500, XPR 3300, XPR 3500, XPR 7550
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
23 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Polycarbonat
Max. Betriebsabstand
10.7 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kennzeichnung
MIL-STD-810F, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 301 489-18
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
70 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht
Membran
15 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<5%
Frequenzgang
300 - 3000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Max. Geräuschdruck
112 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Push-to-Talk (PTT)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Motorola SL 7000 ¦ Motorola MOTOTRBO XPR 3300e, XPR 3500e, XPR 7350e, XPR 7380e ¦ Zebra MOTOTRBO SL3500e, XPR 3300e, XPR 3500e, XPR 7550e
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Max. Schalldruck
94 dB
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.