Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax AFC 1641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8148702
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343136
EAN/GTIN:
     5702663431362
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Triax AFC 1641 - RF-Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
200 g
Produkttyp
RF-Signal
Produktmaterial
Zinkdruckgusslegierung
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50083-2, EN 60728-4
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.