Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR One Pro LT iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8151941
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0012-03
EAN/GTIN:
     7332558015711
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR One Pro LT iOS - Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Schnittstelle
Lightning
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
1 Stunde(n)
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Bildoptimierungstechnologie MSX
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
3.4 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
Apple Lightning (Lightning)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
80 x 60 - Wärmebildaufnahmen ¦ 1440 x 1080 - visuelle Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.