| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8152213 Herst.-Nr.: IG-800-001 EAN/GTIN: 4250254510534 |
|
|
| | |
| Dank des herausnehmbaren Rosthalters mit 8 Einschubhöhen lässt sich der Abstand zwischen Gasbrenner und Grillgut perfekt variieren - ideal um den gewünschten Gargrad zu erreichen. Die Kombination aus dem Rost sowie der flachen Gastroschale garantieren ein einfaches Auffangen von Flüssigkeiten. Eine Schutz-Schublade für herabtropfendes Fett ist in die Bodenplatte integriert und kann zum Reinigen entfernt werden. 800° IG-800-001 - Grill - Gas Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Grill - Gas | | Brenner Material | Keramik | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Einsetzbarer Griff ¦ Grillrost ¦ Abtropfschale ¦ Gasschlauch (1 m) ¦ Druckregler | Abmessungen und Gewicht | Breite | 25.2 cm | | Tiefe | 32 cm | | Höhe | 36.7 cm | Grills | Besonderheiten | Elektronische Zündung | | Brenner Bewertung | 3.5 kW |
|
| | |
| | | |
| |