| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8153046 Herst.-Nr.: OSFT2WPI12.3L EAN/GTIN: 5056006130642 |
| |
|
| | |
| Origin Storage Security Filter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - 12.3" - für Microsoft Surface Pro 4 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.7 cm | | Höhe | 19.7 cm | | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | | Installationstyp | Entfernbar - Plug-in | | Dicke | 0.35 mm | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 12.3" | | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Besonderheiten | Blendfrei | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, bildschirmfilter surface, bildschirmfilter, blickschutzfilter origin storage |
| | |
| |