Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Security Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8153055
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFT2WAD13.5L
EAN/GTIN:
     5056006130802
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Origin Storage Security Filter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - 2-Wege - klebend - 13.5" - für Microsoft Surface Book
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.8 cm
Höhe
21.8 cm
Produkttyp
Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat)
Schutz
Schmutzabweisend
Installationstyp
Klebend
Dicke
0.3 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
13.5"
Blickschutzfilter
2-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Besonderheiten
Blendfrei
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.