Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI DS502 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8153674
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S37-2100911-SV1
EAN/GTIN:
     4719072606084
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das DS502 GAMING Headset ist selbst bei den längsten Gaming Sessions angenehm zu tragen. Das voll anpassbare Kopfband und die geschlossenen Ohrmuscheln mit Ohrpolstern garantieren jedes Mal einen perfekten Sitz und maximalen Tragekomfort.
MSI DS502 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
405 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus, Bass-Steuerung
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-36 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - Ausgabe-Impedanz 2.2 kOhm
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.