Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIG 400HS Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8154310
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     PL048527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Rüste auf, um mehr Details in deinen Spielen zu hören. Das RIG 400HS bietet den Vorteil von leistungsstarkem Audio, sodass du schneller reagieren und alles hören kannst, um zu gewinnen. Der gepolsterte Kopfbügel und die Ohrmuscheln wurden speziell für deine Spielweise entwickelt und bieten dir stundenlangen Tragekomfort.
RIG 400HS - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Serien
Gaming
Details zu Abmessungen & Gewicht
210 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
111 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
40 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.3 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-45 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
42 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.