Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Xplore Soft Handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8158954
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     410061
EAN/GTIN:
     0843658118990
Xplore Soft Handle - Traggriff für Tablet - Schwarz - für XBOOK L10; XPAD L10; XSlate L10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Traggriff
Länge
40.5 cm
Integrierte Komponenten
Stylus-Halter
Bestimmt für
Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xplore XBOOK L10 ¦ Xplore XPAD L10 ¦ Xplore XSlate L10
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.