Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGK220 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8160567
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGK220GM
EAN/GTIN:
     5025232890415
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ein Schmuckstück mit Anspruch - elegant und stilvoll fügt sich das Panasonic Festnetztelefon KX-TGK220 in jedes moderne Wohnambiente ein. Das Modell im minimalistischen Look ist mehr als nur ein Telefon. Als schickes Wohnaccessoire besticht es durch sein edles Design, bei dem Mobilteil und Basisstation zu einer optischen Einheit aus hochwertigen Materialien verschmelzen. Dabei führt das Telefon Form und Funktion auf überzeugende Weise zusammen. Das KX-TGK220 verfügt über ein gut lesbares, weiß beleuchtetes Grafik-Display (3,8 cm), eine intuitive 4-Wege-Navigationstaste sowie viele, individuell konfigurierbare Komfortmerkmale.
Panasonic KX-TGK220 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Mattschwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunden
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 18 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
3.8 cm (1.5")
Bildschirmauflösung
103 x 65 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Anschlusssperre, Intercom, Eco-Modus, Eco One Touch-Modus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
4-Stufen
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Max. unterstützte Base Units
4
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
120 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.3 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
140 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
17.7 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
150 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
18 Min.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.