Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax AFC 1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8161336
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343102
EAN/GTIN:
     5702663431027
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
sat verteiler
Triax AFC 1211 - RF-Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
55 g
Produkttyp
RF-Signal
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 60728-4
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß ¦ RF-Ausgang (Gewinde) - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.