Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax AFC 1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8161337
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343103
EAN/GTIN:
     5702663431034
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
sat verteiler
Triax AFC 1611 - RF-Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
55 g
Produkttyp
RF-Signal
Produktmaterial
Zinkdruckguss
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß ¦ RF-Ausgang (Gewinde) - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.