Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 77 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8163435
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101578
EAN/GTIN:
     4021972015782
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das antibakterielle DECT 77 IP mit abwischbarer Folientastatur speziell für den medizinischen Bereich geeignet! Es bietet CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP65. Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen und das 2" große TFT Farbdisplay zeigt Ihnen in Verbindung mit der IP-Video TFE, wer vor der Tür steht.
AGFEO DECT 77 IP - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - IP-DECT\Bluetooth 4.1 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Weiß
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Schlagfest
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Nicht stören, Rauschunterdrückungssystem, Notfall-Taste, Energiesparmodus, Vibrationsalarm, Türöffnerfunktion
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\Bluetooth 4.1
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
134 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726
Netzwerkmerkmale
Computer Telefonie Integration (CTI)
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.