| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8164963 Herst.-Nr.: D70133 EAN/GTIN: 7640186411332 |
| |
|
| | |
| Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und derverwendet werden. Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. DICOTA Secret - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - bis zu 10,5 Zoll - Schwarz - für Apple 10.5-inch iPad Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | PET | | Schutz | Kratzfest | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | Bis zu 10,5 Zoll | | Blickschutzfilter | 4-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.5-inch iPad Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, bildschirmfilter |
| | |
| |