Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta TURBO SILENCE VU5640F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8165130
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     VU5640F0
EAN/GTIN:
     3121040057728
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Leistungsstark und superleise: Turbo Silence Extreme sorgt für ein unmittelbares Gefühl von intensiv frischer Luft bei extrem leiser Technologie. Für optimalen Komfort sorgen der Nachtmodus und der sehr leistungsstarke Turbo-Boost-Modus.
Rowenta TURBO SILENCE VU5640F0 - Lüfter - zum Aufstellen - 40 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Luftmenge
480 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
104.5 cm
Gewicht
8.85 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
61 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
51.5 cm
Gewicht (Versand)
10.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
45 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
40 cm
Klingen Farbe
Halbdurchsichtig blau
Klingenanz.
5
Weitere Suchbegriffe: standventilator 30 w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.