Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Schultergurt für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8165954
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-SRP0-0001
EAN/GTIN:
     5706998272171
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Advantech - Schultergurt für Tablet - Schwarz - für Advantech AIM-35, AIM-35AT, AIM-38, AIM-55, AIM-58, AIM-68
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schultergurt
Bestimmt für
Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-35, AIM-35AT, AIM-38, AIM-55, AIM-58, AIM-68
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.