| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8168456 Herst.-Nr.: 7368580 EAN/GTIN: 8712285342165 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PFW 6858 ist eine feste, rotierbare Wandhalterung mit einem 90°-Stopp. Die Halterung kann von Querformat auf Hochformat, im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, und das ohne jegliche Verzögerung. Die Gesamttiefe der Halterung beträgt etwa 95 mm, und sie ist für Lasten bis max. 72 kg geeignet. Die PFW 6858 kann sowohl an der Wand als auch auf dem Connect-it-Displaywagen und an Ständern befestigt werden. Die Halterung besteht aus einem zweiteiligen Aufbau, der die Montage erleichtert. Vogel's PFW 6000 Series 6858 - Klammer - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65") - Montageschnittstelle: ab 200 x 200 mm - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 72 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | ![](/p.gif) | Details | Hochformat, Querformat | ![](/p.gif) | Max. Größe des Befestigungsmusters | 870 x 506 mm | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 94-165.1 cm (37"-65") | ![](/p.gif) | Anpassungen | Drehung | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Wandmontage | ![](/p.gif) | Rotation | 90° | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ab 200 x 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |