Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HIQ 1200/3/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8179631
Herst.-Nr.:
     103030300
EAN/GTIN:
     4012294213673
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer
ROWI HIQ 1200/3/1 - Heizelement - Wandbefestigung - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 36 m3
Heizkapazität
1200 W
Heizmethode
Infrarot
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS, IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
1.45 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
56.5 cm
Tiefe (Versand)
16 cm
Höhe (Versand)
13.5 cm
Gewicht (Versand)
1.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.