Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream DP752 Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8180046
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP752
EAN/GTIN:
     6947273702733
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Grandstream DP752 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon - DECT\GAP - SIP - 10 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Transportgewicht
370 g
Verschiedenes
Verbindungen
Micro-USB
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Netzwerkkabel
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
400 m
Max. unterstützte Hörer
5
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
14.31 cm
Gewicht
140 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
370 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, RARP, NTP, LDAPv3
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.722.2, Opus, G.726-32
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC)
Unterstützte Leitungen
10 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.